Sada měřicích dotyků, Obsah (díly): 6

Artiklové číslo: 445400 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah (díly) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 6
Druh produktu Měřicí dotyk

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 445400 6
EAN / GTIN 4059192017149
Číslo výrobce 4429018
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Vhodné pro:

Digitální výškoměry GARANT HG1 č. 445355, Digimar 817 CLT č. 445375 a Digimar 816 CLT č. 445325.

Obsah:

Držák měřící vložky pro kuličkovou měřicí vložku se stopkou 6 mm: Č. 445410 vel. T6/100
TK kotouč ⌀ 15 mm: Č. 445412 vel. 15
Válec ⌀ 10 mm: Č. 445413 vel. 10
TK kužel ⌀ 30 mm: Č. 445414 vel. 30
Hloubkový měřicí dotyk včetně držáku (TMT120): Č. 445415 vel. 120
Držák M2 včetně měřicího nástavce: Č. 445416 vel. 2

Rozsah dodávky:

Včetně plastového boxu.