Držák pro měřicí nástavec, Typ: T6

Artiklové číslo: 445410 T6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Použití Kuličkové měřicí nástavce se stopkou 6 mm
⌀ upnutí 6 mm
Vyložení 27,5 mm
Druh produktu Držáky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 445410 T6
EAN / GTIN 2050001668318
Číslo výrobce 4429154
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Vhodné pro:

Digitální výškoměry HC1 č. 445350, CLM816 č. 445320, CLM817 č. 445370.