Digitální výškoměr Digimar 816CLT, Typ: 350

Artiklové číslo: 445325 350
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 8 375,00 CZK / ks
  • 9 075,00 CZK / ks
  • 1 665,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rádiový systém MAHR i-wi; USB rozhraní
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 350 mm
Maximální rozsah použití 0 mm - 520 mm
Rozsah použití s otočeným nosičem měřicích nástavců 170 mm - 520 mm
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Kroková hodnota číslic přepínatelná 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Mez přesnosti (L = měřená délka v mm) 2,0 + L / 400 µm
Přesnost opakování – rovina 1 µm
Přesnost opakování – otvor 2 µm
Odchylka pravoúhlosti (čelně) 5 µm
Rozhraní Rádiový systém MAHR i-wi; USB rozhraní
Zdroj energie napájení z akumulátoru; síťový provoz
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Nikl-metal hydrid
Jmenovité napětí 4,8 V
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 445430
Měřicí síla 1,0 ± 0,2 N
Měřicí technika digitální
Délka základny nohy 255 mm
Šířka základny nohy 278 mm
Celková výška 688 mm
Hmotnost 22 kg
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Druh produktu Výškoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 445325 350
EAN / GTIN 4059192066871
Číslo výrobce 4429630
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Měřicí systém:
  • Vynikající přesnost měření a spolehlivost díky optickému inkrementálnímu měřicímu systému.
  • Systém vzduchového uložení pro lehký, plynulý posuv.
  • Jednoduchý průběh měření díky motorizovaným měřicím saním.
  • Vestavěný dobíjecí akumulátor pro měření bez závislosti na napájecí síti.
  • Kompenzace teploty pomocí interního teplotního senzoru.

Ovládací a zobrazovací jednotka:
  • Velký a přehledný dotykový displej s podsvíceným pozadím.
  • Intuitivní ovládání pomocí ikon ve více jazycích.
  • Možnost dodatečného nastavení nulového bodu na obrobku.
  • Přídavný měřicí přístroj lze připojit přes rozhraní Mahr-Connected.
  • Progresivní díky možnosti aktualizace.
  • Automatické přepnutí do režimu Stand-by (bez ztráty naměřených hodnot).

Funkce:
  • Snímání dole nebo nahoře.
  • Šířka příčky nebo vzdálenosti drážek vč. středu příčky a drážky.
  • Průměr otvoru nebo hřídele vč. středu otvoru nebo hřídele.
  • Otvory bodu obratu (nahoře nebo dole).
  • Hřídele bodu obratu (nahoře nebo dole).
  • Výpočet vzdáleností nebo symetrie.
  • Dynamické měřicí funkce.
  • Měření pravoúhlosti.
  • Měření rovinnosti.
  • Programy měření.
  • Zpracování dat měření.
  • Přímý tisk na tiskárně USB nebo na bezdrátové tiskárně.
  • Měřicí protokoly ve formátu PDF nebo možnost ukládání formou souboru CSV.

Rozsah dodávky:

Včetně ovládací a zobrazovací jednotky. Držák č. 445410 vel. T6, měřicí nástavec č. 445420 vel. K6/51, nastavovací blok, USB kabel, ochranný kryt, síťový napáječ, Li-Ion akumulátor a návod k použití.

Zvláštní příslušenství:

Sada bezdrátové tiskárny č. 499017 vel. PRINTER, rádiový přijímač iwi č. 498912 vel. STICK (nutný 2x), měřicí dotyky, sada č. 445400, datový spojovací kabel č. 498941 vel. DK-M1, držák č. 445410 vel. TI, číselníkový úchylkoměr č. 434671.

Poznámka:

Pro bezpečnou přepravu a rekalibraci výškoměru si uchovejte originální obal.