Digitální výškoměr TESA-HITE, Typ: 400

Artiklové číslo: 445245 400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 9 075,00 CZK / ks
  • 8 375,00 CZK / ks
  • 1 665,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: TESA Link Connector TLC
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 0 mm - 415 mm
Maximální rozsah použití 0 mm - 570 mm
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Kroková hodnota číslic přepínatelná 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm
Mez přesnosti (L = měřená délka v mm) 2,5 + 4L / 1000 µm
Přesnost opakování (2 σ) 2 µm
Odchylka pravoúhlosti (čelně) 9 µm
Způsob pojezdu měřicích saní ruční
Rozhraní TESA Link Connector TLC
Zdroj energie Provoz s akumulátorem; Síťový provoz
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Měřicí síla 1,5 ± 0,5 N
Měřicí technika digitální
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Druh produktu Výškoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 445245 400
EAN / GTIN 7630041143607
Číslo výrobce 00730084

Popis

Provedení:

Vysoce přesné, velmi robustní, manuálně nastavitelné výškoměry. Dynamické snímání obrobku vždy stejnou měřicí silou. Jednoduchá obsluha díky velkému číselnému displeji a symbolům pro měřicí funkce.
  • Optoelektronický měřicí systém TESA Opto-µ. Inkrementálně dělené skleněné měřítko s referenčním bodem pro vysokou přesnost.
  • Velká přehledná obrazovka s výškou číslic 21 mm a intuitivními symboly. Barevný displej a osvětlení pozadí pro lepší čitelnost.
  • Velice dlouhá životnost baterie pro měření nezávisle na síti.
  • Uživatelsky přívětivé používání díky vícejazyčné kontextové nápovědě pro aktivní funkce.
  • Podstatně rychlejší měření bodů úvratě (min, max, ⌀) díky patentované technologii Quickcenter Dynamic.
  • Vzduchový polštář pro snadnou a plynulou práci.

Výhoda:

Velmi vhodný pro použití na výrobním úseku. Přední strana panelu s stupněm krytí IP65.

Použití:

Pro měření výškových a stupňových rozměrů, průměru, rozteče otvorů a šířek drážek a odchylek souběžnosti atd.

Rozsah dodávky:

Základní přístroj s ovládacím pultem, držák měřicího nástavce, referenční díl, síťový kabel, standardní měřicí nástavec z kuličkou z TK ⌀ 5 mm, napájecí zdroj 110 − 240 V, dobíjecí Li-Ion akumulátor. Kalibrační protokol SCS.

Zvláštní příslušenství:

Různé zvláštní příslušenství k dodání na poptávku. Sada měřicích dotyků č. 445266 a č. 445267, vysílač TLC-BLE č. 498921, datový kabel č. 498918.

Poznámka:

Pro bezpečnou přepravu a rekalibraci výškoměru si uchovejte originální obal.