• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Setting Bench SB 1, Typ: 300

Artiklové číslo: 439900 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: USB rozhraní
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah vnějších měření 40,1 mm - 345 mm
Rozsah vnitřních měření 1 mm - 305 mm
Rozlišení 0,001 mm
Přesnost 1,5 + L(mm)/300 µm
Přesnost opakování (2 σ) 1 µm
Série HCT
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Rozhraní USB rozhraní
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Velikost displeje 10 palec
Druh displeje Dotykový displej TFT
Délka základní desky 840 mm
Hloubka základní desky 320 mm
Výška 573 mm
Hmotnost 110 kg
Příkon 150 W
Síťové napětí 100 V - 240 V
Frekvence sítě 50 Hz - 60 Hz
Výstupní napětí 24V, 5A
Napájení 100 – 240 V
Zdroj energie Síťový provoz
Druh produktu Nastavovací přístroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 439900 300
EAN / GTIN 4062406206000
Číslo výrobce 439900 300
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Horizontální nastavovací zařízení s jednoduchou a pohodlnou obsluhou a dotykovým displejem vhodným do dílen k přednastavení vnitřních a vnější měřicích přístrojů. Přístroj je kvalitně zpracován a je vybaven masivní granitovou základnou a velmi přesnými vedeními. Velmi přesné řízení motoru dodatečně a v reálném čase reguluje nastavené hodnoty zadání také při působení různých sil měření. Vícejazyčné software. USB rozhraní pro tiskárnu a skener.
Kompatibilní s volitelnou mobilní aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools). K dispozici zdarma pro Android a iOS. Lze použít i prostřednictvím Human Interface Device (HID).

Funkce:

  • Zadání vnitřních a vnějších rozměrů je možné v milimetrech nebo v palcích.
  • Integrované počítadlo pro výpočet tolerancí s rychlou volbou min., max. a průměrných hodnot.
  • Ukládání oblíbených hodnot pro opakované nastavení měřicích prostředků.
  • Průběh (historie) se zaznamenává a je možné ji kdykoliv vyvolat.
  • Bezdrátový přenos dat přednastavených hodnot (jmenovité rozměry) vč. tolerancí k číselníkovému úchylkoměru GARANT HCT (s č. 498999, vel. STICK).

Rozsah dodávky:

Včetně síťového napáječe, protiprachového krytu, kalibrace ze závodu, provozního návodu, přepravních držáků.

Zvláštní příslušenství:

Adaptér č. 439910; 439912; 439915; 439916, tiskárna č. 085505, čtečka čárových 2D kódů č. 439930 vel. 1960G, zásuvková lišta č. 081163; 081179, č. 498999 STICK pro funkci HCT, digitální číselníkový úchylkoměr HCT č. 434336, 434342.

Poznámka:

Mezní hodnota měření odchylky (MPE) dle VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 list 17.2. Přípustné podmínky okolí 20 °C ±3 K, měřeno kalibrovanými kolmicemi nebo normálními měřicími zařízeními za použití integrované kompenzace teploty.
U novějších seřizovacích stolic na trhu je možné pomocí aktualizace softwaru rozšířit funkci HCT – obraťte se na naše měřicí techniky.
Připojení prostřednictvím volitelné mobilní aplikace HCT (Hoffmann Group Connected tools) je možné pro změny katalogu od 01.08.2025.

Warning:

Stanovené použití
  • K nastavení a kalibraci vnějších, vnitřních, vrtacích a univerzálních měřicích přístrojů.
  • Pro průmyslové použití.
  • Stroj používejte jen při správné montáži a při plně funkčních bezpečnostních a ochranných zařízení stroje.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Pro přesné nastavení použijte adaptér art. č. 439910439916.
  • Používejte jen na rovném a čistém podkladu.
  • Typ zástrčky F k použití v síti 230 Voltů. U jiných typů zástrčky používejte vhodný přístrojový kabel.

Nesprávné použití
  • Pokud se v nebezpečné oblasti nachází předměty nebo části těla, nepohybujte keramickými základními měrkami.
  • Pouzdro nevystavujte působení silného tlaku.
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nepoužívejte v oblastech s vysokým podílem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.
  • Nepoužívejte jako mobilní nastavovací zařízení.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "HCT" Zobrazit všechny