Zásuvková lišta s přepěťovou ochranou, Počet zásuvek: 8

Artiklové číslo: 081163 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
141 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet zásuvek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet zásuvek 8
Délka lišty 630 mm
Zdroj energie Síťový provoz
Konstrukce kabelu 3G1,5
Třída kabelu H05VV-F
Délka kabelu 2,5 m
Počet zásuvek 230 V / 16 A 8
Druh produktu Zásuvková lišta
Vstup typu zástrčky F

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081163 8
EAN / GTIN 4007123212095
Číslo výrobce 1883340318
Výrobce/odpovědná osoba Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Popis

Provedení:

Vysoce odolný kryt s kabelovým vstupem naproti chráněnému vypínači pro jednoduchou obsluhu a s dodatečným přípravkem na zavěšení.
Přepěťová ochrana (13000 A) brání výpadku připojených přístrojů při škodlivém přepětí.