• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Adaptér pro 2bodové přesné vnitřní měřicí přístroje 1 ks, Typ: FLAT

Artiklové číslo: 439915 FLAT
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro rozsah měření ⌀ 18 mm - 800 mm
Druh produktu Adaptér měřidla otvorů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 439915 FLAT
EAN / GTIN 4062406785307
Číslo výrobce 439915 FLAT
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

2bodové přesné měřicí přístroje GARANT č. 435190 a mnoho 2bodových měřicích přístrojů
dalších výrobců.