{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | Pro šrouby Pozidriv (PZ) | |
| Vhodné pro zkoušku napětí | ne | |
| Celková délka L | 164 mm | |
| Délka čepele l1 | 60 mm | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 | |
| Označení výrobce | Schraubendreher SoftFinish® electric Pozidriv PZ0 x 60 mm | |
| Zkontrolováno do | 1 000 V | |
| Barevný odstín, Žlutá | Signální žlutá | |
| Barevný odstín, červená | Plamenná červená | |
| Řada | SoftFinish® electric | |
| Popsaná část, Plamenná červená | Griff | |
| Popsaná část, Signální žlutá | Griff | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Barva | Žlutá; červená | |
| Provedení | rovné | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; protiskluzové | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Velikost unašeče, Pro šrouby Pozidriv (PZ) | PZ0 | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Sada | ne | |
| Pohon | Rukojeť |
| Katalogové číslo | 00877 | |
| EAN / GTIN | 4010995008772 | |
| Číslo výrobce | 00877 | |
| L-číslo | L60070 2076 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |