Dutinoměr Holtest, Rozsah měření: 6-8mm

Artiklové číslo: 429000 6-8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 150,00 CZK / ks
  • 580,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Dělení měřicího bubnu: 1/50
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 6 mm - 8 mm
Rozlišení 0,001 mm
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
Mezní chyba 0,004 mm
⌀ měřicího válce 17 mm
Rozměr a 2 mm
Standardně měřené hloubky 57 mm
Hloubky měřené s prodloužením 157 mm
Měřicí technika analogové
Celková délka 106 mm
Obal Stabilní box
Druh produktu 3bodový dutinoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 429000 6-8
EAN / GTIN 4946368517155
Číslo výrobce 368-161
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Nerez, všechny odečítací díly matně chromovány. Měřicí válec s černou stupnicí a jemnou řehtačkou.
Pro průchozí otvory, měřicí plochy z kalené oceli.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení č. 429010, kontrolní kroužky č. 484030.