Dutinoměr Holtest, Rozsah měření: 62-75mm

Artiklové číslo: 429000 62-75
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 150,00 CZK / ks
  • 870,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ krytí IP Neuvedeno
Obal volné
Zásobování energií Žádné napájení
Měřicí buben – průměr 23 mm
Vzdálenost mezi měřicí plochou a základním otvorem a 3,4 mm
S nastavovacím kroužkem ne
S prodloužením ne
Standardně měřená hloubka 105 mm
Hloubka měření s prodloužením 255 mm
Odečet, milimetr 0,005 mm
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu dutinoměr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika analogová
Měřicí plochy provedení Klenutá měřená plocha
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
Měřicí plochy povrch Kalené
Mez chyby 6 µm
Odchylka měření MPE 4 µm
Odchylka měření E MPE ±4 µm µm
Počet mikrometrů 1 ks
Celková délka 156 mm
Rozsah měření min. 62 mm
Rozsah měření max. 75 mm
Norma výrobní norma
Zkušební protokol ne
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 429000 62-75
EAN / GTIN 4946368517742
Číslo výrobce 368-771
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Nerez, všechny odečítací díly matně chromovány. Měřicí válec s černou stupnicí a jemnou řehtačkou.
Pro průchozí otvory, měřicí plochy z kalené oceli.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení č. 429010, kontrolní kroužky č. 484030.