{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ krytí IP | Neuvedeno | |
| Obal | volné | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Měřicí buben – průměr | 23 mm | |
| Vzdálenost mezi měřicí plochou a základním otvorem a | 3,4 mm | |
| S nastavovacím kroužkem | ne | |
| S prodloužením | ne | |
| Standardně měřená hloubka | 98 mm | |
| Hloubka měření s prodloužením | 248 mm | |
| Odečet, milimetr | 0,005 mm | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | dutinoměr | |
| Stoupání vřetena | 0,5 mm | |
| Řehtačka u mikrometru | ano | |
| Aretace/svěrná páka | ano | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Měřicí technika | analogová | |
| Měřicí plochy provedení | Klenutá měřená plocha | |
| Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
| Měřicí plochy povrch | Kalené | |
| Mez chyby | 6 µm | |
| Odchylka měření MPE | 3 µm | |
| Odchylka měření E MPE | ±3 µm µm | |
| Počet mikrometrů | 1 ks | |
| Celková délka | 140 mm | |
| Rozsah měření min. | 30 mm | |
| Rozsah měření max. | 40 mm | |
| Norma | výrobní norma | |
| Zkušební protokol | ne | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Lze rekalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 429000 30-40 | |
| EAN / GTIN | 4946368517711 | |
| Číslo výrobce | 368-768 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |