{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Typ baterie | Lithium (Li) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | Knoflíkový článek (CR2032) | |
| Typ krytí IP | IP65 | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Vzdálenost mezi měřicí plochou a základním otvorem a | 0,5 mm | |
| S nastavovacím kroužkem | ne | |
| S nastavovacím rozměrem | ne | |
| S měřicími hlavami | ne | |
| Odečet | 0,001 mm | |
| Rozhraní | Digimatic | |
| Funkce Preset | ano | |
| Přepínání relativní / absolutní měření | ano | |
| Messweg Spindel | 1,5 mm | |
| Standardmesstiefe | 64 mm | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Vnitřní rychloměřič | |
| Stoupání vřetena | 1,5 mm | |
| Řehtačka u mikrometru | ano | |
| Aretace/svěrná páka | ano | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Měřicí plochy provedení | Klenutá měřená plocha | |
| Dělení měřicího bubnu | 1/100 mm | |
| Měřicí plochy povrch | Osazeno tvrdokovem | |
| Mez chyby | 4 µm | |
| Odchylka měření E MPE | ±4 µm | |
| Počet mikrometrů | 1 ks | |
| Rozsah měření min. | 12 mm | |
| Rozsah měření max | 16 mm | |
| Norma | DIN 863-3 | |
| Zkušební protokol | ne | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 428931 12-16 | |
| EAN / GTIN | 4059192064839 | |
| Číslo výrobce | 4191208 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |