Digitální posuvný hloubkoměr, Rozsah měření: 50mm

Artiklové číslo: 418760 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 251,00 CZK / ks
  • 451,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
611 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Zajištění hodnot měření: Jednorázové nastavení nulového bodu
  • Všechny díly: kalené
  • Obal: stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Přepínatelný odečet 0,01 mm
Přepínatelný odečet 0,0005 palec
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Mezní chyba 0,02 mm
Délka dotyku pro úzké otvory 6 mm
⌀ dotyku pro úzké otvory 1,5 mm
Zajištění hodnot měření Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika digitální
Všechny díly kalené
Délka můstku 50 mm
Obal stabilní box
Zdroj energie provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu Hloubkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 418760 50
EAN / GTIN 4045197927682
Číslo výrobce 418760 50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Digitální posuvný hloubkoměr s absolutním měřítkem, není třeba nulovat. Velmi vysoká přesnost díky skleněnému měřítku. Elektronika se samostatně vypne po cca 5 minutách a zapne se jednoduchým posunutím.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.