Žebřík s nášlapy, oboustranný přístup s kolečky 2x4 nášlapy

Artiklové číslo: 41208
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet stupňů 2×4
Provedení stupátka Stufe
Pochůznost beidseitig
Druh produktu Dvojitý žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 41208
EAN / GTIN 4031405412088
Číslo výrobce 041208
L-číslo L90110 628

Popis

Popis:

  • Stacionární žebřík z hliníku
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 80 mm hluboké rýhované schůdky
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • Kuželový spar pro bezpečný stojan
  • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
  • Čtyři samojisticí pružinové válečky (Ø 80 mm)
  • Pevné spojení kovovými vzpěrami, které lze oddělit na obou stranách
  • Rozteč kroků: 235 mm
  • Sklon vodiče: 70°
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 2450 mm
  • Výška: 910 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Náklon: 70 °
  • Průměr válce: 80 mm
  • Protiskluzové: Hliník tažený
  • Délka kroku: 860 mm
  • Rozteč kroků/příček: 235 mm
  • Počet kroků/příček: 2x4 kroků
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Spodní vnější šířka: 610 mm
  • Povoleno jako pracoviště (TRBS 2121 část 2): Ano

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly