Odpružené kolečko pro štafle Odpružené levé kolečko Ø 80 mm

Artiklové číslo: 19809
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Označení výrobce 80 mm links; Federrolle für Stufenleiter Feder-Lenkrolle links Ø 80 mm
Typ válečků Řiditelné kolečko
Způsob upevnění šroubované
Konstrukční výška 150 mm
Druh produktu Role
Vnější průměr kola/válečku 80 mm
Materiál kola/válečku plast
Barva pneumatik šedá
Materiál ráfek hliník
Rozsah použití Žebřík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19809
EAN / GTIN 4031405198098
Číslo výrobce 019809
L-číslo L90110 1148
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Pružinový válec pro dolní konec vodiče
  • Pro žebříky je třeba 4 kusů: 2 x vpravo, 2 x vlevo
  • Poznámka k dodatečné montáži válečků: Pro snadný pohyb žebříků v nezatíženém stavu musí být díly žebříku spojeny dvěma odnímatelnými kovovými vzpěrami (2 kusy obj. Č. 19831), které navíc zvyšují stabilitu

Charakteristika:

  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Pozinkovaná ocel, hliník
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Typ produktu: 80 mm vlevo
  • Průměr válce: 80 mm