pilník na řetězové pily kulatá Ø 5,5x200mm klasická řada

Artiklové číslo: 4007220005255
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 kusy
  • K objednání po násobcích: 6 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada Classic Line; Premium Line
Označení výrobce PFERD
Popis – formulář kulatý
Typ úderu Spirálový sek
Stupeň jemnosti střední
Osazení jednostranná
Vhodné pro rozteč řetězu 3/8 palec; .404 palec
Vhodné pro průměr pilníku na řetězové pily 5,5 mm
Materiál, rukojeť plast
Druh produktu Pilník na řetězové pily
Tvrdost HRC max. 38
Pro materiál ocel
Průměr 5,5 mm
Délka bez stopky 200 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220005255
EAN / GTIN 4007220005255
Číslo výrobce 11022203
L-číslo L51060 331
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Pilníky řetězové pily od společnosti PFERD TOOLS se používají po celém světě pro ostření řetězů pily. Mohou být použity jednotlivě s rukojeť nebo v kombinaci s hloubkovým omezovačem souborů s ŘETĚZEM OSTRÝCH řetězových pilového ořezávátka populární u uživatelů. Kulaté pilníky pro ruční ostření pilových řetězů s přesným spirálovým řezáním pro extrémní ostrost a obzvláště dlouhou životnost nástroje. Zostřit zuby rychle a bez bodování. Umožňuje hospodárné ostření bez tepelného namáhání v důsledku tření, které je jemnější než mechanická oprava. Klasický spirálový řez pro uživatele, kteří preferují agresivní podání.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 412 200
  • Rozteč řetězu: 3/8 , .404
  • Tvar: Kulatý
  • Lomítko: Klasická linka
  • Metrické délky: 200 mm
  • Ø vnější metrika: 5,5 mm

Výhoda:

  • Optimální kombinace životnosti nástroje a výkonu při odstraňování, agresivní chování souborů pro rychlé ostření.

Použití:

  • Zpracování úloh: Zaostřit
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Poznámka:

  • Vždy dodržujte aktuální poznámky a doporučení výrobců zařízení a pilových řetězů.

Vhodné produkty

Ze stejné série "Classic Line" Zobrazit všechny