{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Classic Line | |
| Označení výrobce | 4122 SK | |
| Obal | volné | |
| Počet | 2 | |
| Popis – formulář | kulatý | |
| Typ úderu | Spirálový sek | |
| Vhodné pro rozteč řetězu | 3/8 palec | |
| Vhodné pro průměr pilníku na řetězové pily | 5,5 mm | |
| Druh produktu | Pilník na řetězové pily | |
| Tvrdost HRC max. | 38 | |
| Pro materiál | ocel | |
| Průměr | 5,5 mm | |
| Délka bez stopky | 200 mm | |
| Celková délka | 200 mm | |
| Násada/rukojeť | Bez rukojeti / násada dostupná |
| Katalogové číslo | 4007220382141 | |
| EAN / GTIN | 4007220382141 | |
| Číslo výrobce | 11085203 | |
| L-číslo | L51700 101789 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |