PFERD TOOLS Pilník na řetězy kulatý Ø 4,0x200mm Classic Line v plastovém obalu po 2 ks

Artiklové číslo: 4007220382103
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 40 kusy
  • K objednání po násobcích: 40 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Řada Classic Line
Označení výrobce 4122 SK
Obal volné
Počet 2
Popis – formulář kulatý
Typ úderu Spirálový sek
Stupeň jemnosti Velmi jemný
Vhodné pro rozteč řetězu 1/4 , 3/8 LP palec
Vhodné pro průměr pilníku na řetězové pily 4 mm
Druh produktu Pilník na řetězové pily
Tvrdost HRC max. 38
Pro materiál ocel
Průměr 4 mm
Délka bez stopky 200 mm
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220382103
EAN / GTIN 4007220382103
Číslo výrobce 11081203
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Pilové pilníky od společnosti PFERD TOOLS se používají po celém světě k ostření řetězových pil.
  • Mohou být použity jednotlivě s rukojetí nebo v kombinaci s hloubkovým omezovačem souborů s ŘETĚZEM OSTRÝCH řetězových pilového ořezávátka populární u uživatelů.
  • Dvě kulaté pilníky řady Classic Line se spirálovým řezem v prodejním plastovém obalu, který chrání před nečistotami a poškozením.
  • Kulaté pilníky pro ruční ostření pilových řetězů s přesným spirálovým řezáním pro extrémní ostrost a obzvláště dlouhou životnost nástroje.
  • Zostřit zuby rychle a bez bodování.
  • Umožňuje hospodárné ostření bez tepelného namáhání v důsledku tření, které je jemnější než mechanická oprava.

Charakteristika:

  • PFERD TOOLS typ: 4122 SK
  • Rozteč řetězu: 1/4, 3/8 LP
  • Úder: Klasická linka
  • Metrika délky: 200 mm
  • Ø vnější metrika: 4 mm

Výhoda:

  • Díky překrývajícímu se otvoru na zadní straně se pilníky nemohou nechtěně vysypat z obalu.
  • Optimální kombinace životnosti nástroje a odstranění materiálu, agresivní podání pro rychlé ostření.

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Rozsah dodávky:

  • Jedna balicí jednotka obsahuje dvacet plastových obalů, z nichž každý obsahuje dva pilníky.

Poznámka:

  • Vždy dodržujte aktuální poznámky a doporučení výrobců zařízení a pilových řetězů.

Ze stejné série "Classic Line" Zobrazit všechny