Rastrová vakuová deska, Typ: R3

Artiklové číslo: 385030 R3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka
600 mm
Šířka
400 mm
Výška H
32,5 mm
Rastr vakuové štěrbiny
12,5 mm
Velikost závitu
M10
Počet závitů
12
Druh produktu
Upínací deska
Typ upínání
Vakuum
Se závitem
ano
Hmotnost
20 kg
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 385030 R3
EAN / GTIN 2050001717498
Číslo výrobce 92289
Výrobce/odpovědná osoba Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Popis

Provedení:

Vysokopevnostní hliník. Možnost modulárního rozšíření pomocí spojovacích prvků.
Včetně otvorů ZeroClamp 12M10 s roztečí 200 mm.

Použití:

Vakuové upínání plastu, skla, kovů, NŽ kovů, grafitu a jiných materiálů.

Rozsah dodávky:

1 hadicová průchodka, 1 spojovací kus, 7 záslepek, 1 konektor LW12, 2 upínky, podtlaková hadice (1 m), dorazové podložky.
Těsnicí šňůra 10 m (⌀ 4 mm).

Poznámka:

Vakuové upínací desky lze modulárně rozšířit pomocí spojovacích kusů.