Raszteres vákuumasztal, Típus: R3

Cikkszám: 385030 R3
Ár / 1 darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 600 mm
Szélesség 400 mm
Magasság H 32,5 mm
Vákuumnyílás osztása 12,5 mm
Menet mérete M10
Menetek száma 12
Termék fajtája farostlemez
Befogás módja vákuum
menettel igen
Súly 20 kg
Tartalom alkatrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 385030 R3
EAN / GTIN 2050001717498
Gyártó száma 92289
Gyártó/felelős személy Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Leírás

Kivitel:

Nagyszilárdságú alumínium. Modulárisan bővíthető az kötőelemekkel.
ZeroClamp furatok, 12M10, alapméret 200 mm.

Felhasználás:

Műanyagok, üvegek, fémek, színes- és könnyűfémek, grafit és egyéb anyagok vákuumos befogásához.

Tartalom:

1 tömlőcsonk, 1 összekötő, 7 vakdugó, 1 csatlakozó dugasz LW12, 2 szorító, vákuumtömlő (1 m), ütközőtárcsák.
10 m tömítőzsinór (⌀4 mm).

Figyelem:

A vákuumos befogólapok összekötő elemekkel modulárisan bővíthetőek.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz

Elérhető