Vakuuminė plokštė su tinkleliu, Tipas: R3

Prekės Nr.: 385030 R3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 600 mm
Plotis 400 mm
Aukštis H 32,5 mm
Tinklelio vakuuminiai lizdai 12,5 mm
Sriegio dydis M10
Sriegių kiekis 12
Produkto rūšis prispaudimo plokštė
Užveržimo tipas vakuumas
Su sriegiu taip
Svoris 20 kg
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 385030 R3
EAN / GTIN 2050001717498
Gamintojo numeris 92289
Gamintojas / atsakingas asmuo Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Germany, www.witte-barskamp.de

Aprašymas

Modelis:

iš itin atsparaus aliuminio. Moduliniu būdu plečiamas su jungiamaisiais elementais.
Su 2 ZeroClamp kiaurymėmis 12M10 200 mm atstumu.

Paskirtis:

Vakuuminiam plastiko, stiklo, metalų, spalvotųjų metalų, grafito ir kitų medžiagų užspaudimui.

Tiekiama:

1 žarnos jungiamoji mova, 1 jungiamasis elementas, 7 aklės, 1 kištukas LW12, 2 užveržimo spaustukai, 1 m vakuuminė žarna, atraminiai diskai.
10 m sandarinimo siūlas (⌀ 4 mm).

Pastaba:

Vakuumines prispaudimo plokštes galima moduliniu būdu išplėsti naudojant jungiamąsias detales.