Rastervakuumplattor R3

Article no.: 385030 R3
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Längd 600 mm
Bredd 400 mm
Höjd H 32,5 mm
Vakuumöppning, raster 12,5 mm
Storlek gänga M10
Antal gängor 12
Produktslag spännplatta
Spänntyp vakuum
Med gänga ja
Vikt 20 kg
Innehåll enkeldel

Identification & Classification

Artikkelkode 385030 R3
EAN / GTIN 2050001717498
Manufacturer number 92289
Manufacturer/responsible person Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Beskrivelse

Utförande:

Höghållfast aluminium. Modulärt utökningsbart med anslutningsdelar.
Inklusive ZeroClamp-hål 12M10 stickmått 200 mm.

Användningsdata:

Vakuumuppspänning av plast, glas, metaller, järnfria metaller, grafit och andra material.

Leveransinnehåll:

1 slangnippel, 1 anslutningsdel, 7 blindpluggar, 1 uttag LW12, 2 spännjärn, vakuumslang (1 m), anslagsbrickor.
10 m tätningsband (⌀4 mm).

Anmärkning:

Vakuumspännplattor kan utökas modulärt med anslutningsdelar.