Vakuumska ploča s rasterom, tip: R3

Artikl br.: 385030 R3
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina
600 mm
Širina
400 mm
Visina H
32,5 mm
Otvori za vakumiranje rešetke
12,5 mm
Veličina, navoj
M10
Broj navoja
12
Vrsta proizvoda
stezna ploča
stezni raspon
vakuum
s navojem
da
Težina
20 kg
Sadržaj
pojedinačni dio

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 385030 R3
EAN / GTIN 2050001717498
Broj proizvođača 92289
Proizvođač/odgovorna osoba Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Opis

Izvedba:

​Iznimno čvrst aluminij. Mogućnost modularnog proširenja pomoću spojnih elemenata.
Uključuje ZeroClamp provrte 12M10, raster 200 mm.

Upotreba:

Vakuumsko stezanje plastike, stakla, metala, neželjeznih metala, grafita i drugih materijala.

Opseg isporuke:

1 adapter za crijevo, 1 spojni dio, 7 brtvenih čepova, 1 čep LW12, 2 stezaljke, vakuumsko crijevo (1 m), zaustavni diskovi.
10 m brtvena vrpca (⌀ 4 mm).

Napomena:

Vakuumske stezne ploče mogu se povezati uporabom spojnih dijelova.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu

Dostupnost