{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Comprimento | 600 mm | |
| Largura | 400 mm | |
| Altura H | 32,5 mm | |
| Grelha com ranhuras de vácuo | 12,5 mm | |
| Tamanho da rosca | M10 | |
| Número de roscas | 12 | |
| Tipo de produto | placa de fixação | |
| Tipo de fixação | vácuo | |
| com rosca | sim | |
| Peso | 20 kg | |
| Índice | peça individual |
| Número do artigo | 385030 R3 | |
| EAN/GTIN | 2050001717498 | |
| Número do fabricante | 92289 | |
| Fabricante/responsável | Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Deutschland, www.witte-barskamp.de |