• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Úhlová patka stabilní, Typ: 2

Artiklové číslo: 376735 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 376735 2
a 60 mm
f 40 mm
i 40 mm
l 5 mm
Délka odseku b 22 mm
c 11 mm - 18 mm
g 40 mm
h 24 mm
d 6,3 mm
k 16 mm
Druh produktu Úhlová patka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 376735 2
EAN / GTIN 4045197226808
Číslo výrobce 376735 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

  • Rozšířený rozsah použití díky zvětšené upínací výšce.

Vhodné pro:

Ojnicová rychloupínka č. 376725.