Ojnicová rychloupínka krátká konstrukce, Typ: 2

Artiklové číslo: 376725 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
260 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 376725 2
Upínací zdvih 19 mm
Adhezní síla P (tlak/tah) 900 N
Celková výška H 74 mm
Celková délka L 163 mm
Přítlačný šroub M6×40 mm
Čelní závit na upínáku M16X1,5 mm
Druh produktu Posuvná upínka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 376725 2
EAN / GTIN 4045197226785
Číslo výrobce 376725 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zušlechtěné lícované šrouby.
  • Ergonomická rukojeť z plastu odolného vůči oleji.

Použití:

  • Přímé upevnění na plechové stěny.
  • V tělesech přípravků s čelním závitem.

Zvláštní příslušenství:

Úhlová patka č. 376735.

Poznámka:

  • Z nerezové oceli na poptávku.
  • V tělesech přípravků s čelním závitem.