Ojnicová rychloupínka krátká konstrukce, Typ: 2

Artiklové číslo: 376700 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
337 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6844J
Upínací zdvih 21,5 mm
Adhezní síla P (tlak/tah) 1 000 N
Celková výška H 73 mm
Celková délka L 161,5 mm
Přítlačný šroub M6×25 mm
Čelní závit na upínáku M16X1,5 mm
Druh produktu Posuvná upínka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 376700 2
EAN / GTIN 4020772008543
Číslo výrobce 557397
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Zušlechtěné lícované šrouby.
  • Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.
  • Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.

Použití:

  • Přímé upevnění na plechové stěny.
  • V tělesech přípravků s čelním závitem.

Zvláštní příslušenství:

Úhlová patka č. 376730.

Poznámka:

  • Upevnění příruby možné pomocí úhlové patky č. 376730.
  • Z nerezové oceli na poptávku.
  • Vhodné úhlové patky naleznete pod č. 373760 a 376735 v našem seznamu náhradních dílů.