Vodorovná rychloupínka s vodorovnou patkou, Typ: 0

Artiklové číslo: 376610 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
762 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6830J
Rozteč otvorů e 11,5-15,5 mm
Rozteč otvorů f 16 mm
⌀ otvoru d 4,6 mm
Upínací výška H 14,5 mm
Přítlačná síla P1 250 N
Přítlačná síla P2 400 N
Výška celkem 23 mm
Celková délka 79 mm
Přítlačný šroub M4×25 mm
Druh produktu Vodorovná rychloupínka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 376610 0
EAN / GTIN 4020772008048
Číslo výrobce 557331
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Pojistka proti ztrátě přítlačných šroubů.
Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.
Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.
S vodorovnou nohou k upevnění na montážních deskách atd.

Použití:

Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě nebo k upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.