Vysoká matice, Závit: M14

Artiklové číslo: 375386 M14
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
240 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jednotka velikosti klíče Metrické
Rozměr klíče s 21 mm
Rohový rozměr e 23,36 mm
Výška celková h 21 mm
Provedení S lemem / přírubou
Průměr nákružku/příruby d1 28 mm
Výška nákružku/příruby a 4,5 mm
Rozměr závitu d M14
Stoupání závitu P 2 mm
Druh produktu Matice
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Norma DIN 6330
Tvar matice Šestihran

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375386 M14
EAN / GTIN 4069515013581
Číslo výrobce 375386 M14
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoká matice (= 1,5 d vysoká) s plochým koncem k podepření podložek č. 375340 a s kulovitým koncem k podepření kuželových pánví č. 375355 D nebo č. 375360 G.