{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Povrch | kalené; Se speciální úpravou | |
| Druh produktu | Podložka | |
| Průměr vnější d2 | 50 mm | |
| Průměr vnitřní min. d1 | 23 mm | |
| Pro velikost závitu | M22 | |
| Tloušťka s | 6 mm | |
| Norma | DIN 6340 | |
| Materiál | ocel |
| Katalogové číslo | 375340 M22 | |
| EAN / GTIN | 4020772082895 | |
| Číslo výrobce | 82891 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |