{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Povrch | kalené; Se speciální úpravou | |
| Druh produktu | Podložka | |
| Průměr vnější d2 | 40 mm | |
| Průměr vnitřní min. d1 | 15 mm | |
| Pro velikost závitu | M14 | |
| Tloušťka s | 5 mm | |
| Norma | DIN 6340 | |
| Materiál | ocel |
| Katalogové číslo | 375340 M14 | |
| EAN / GTIN | 4020772082857 | |
| Číslo výrobce | 82859 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |