Podložka, Pro závit: M16

Artiklové číslo: 375340 M16
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
1 190 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost šroubů M10; M12; M14; M16; M18; M20; M22; M24; M27; M30; M36; M6; M8
Povrch kalené; Se speciální úpravou
Druh produktu Podložka
Průměr vnější d2 45 mm
Průměr vnitřní min. d1 17 mm
Tloušťka s 6 mm
Norma DIN 6340
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375340 M16
EAN / GTIN 4020772082864
Číslo výrobce 82867
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Extra silné, rovně lisované a kalené, sražené hrany.

Použití:

Obzvláště vhodné pro upínky. Speciálně pro výrobu přípravků.

Norma:

DIN 6340