Mordazas de fijación planas, Anchura de ranura a: 18mm

Número de artículo: 375115 18
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
61 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de ranura a (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca M16
Anchura de ranura en T 18 mm
Tipo de producto Tensor de tracción hacia abajo
Rango de sujeción mín. 19 mm
Rango de sujeción máx. 30 mm
Par máx. 150 Nm
Fuerza de sujeción máx. 25 kN
Con tornillo / rosca
Para ranuras en T
Longitud total 130 mm
Anchura total 56 mm
Altura total 30 mm
Material acero bonificado.
Peso 1,011 kg
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 375115 18
EAN / GTIN 4020772374174
Número del fabricante 374173
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

Construcción baja, posicionar mordazas de fijación planas en la pieza que se debe trabajar. A continuación, inmovilizar los tornillos de sujeción para la mesa de máquina. Mediante accionamiento del tornillo de sujeción se sujeta la pieza.

Aplicación:

Para la sujeción lateral de piezas muy planas, para mecanizar por completo superficies sin contorno de interferencia. Posibilidad de empleo vertical y horizontal.

Material:

Acero bonificado y revenido en el tono de pavonado.