{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Type | 6496 | |
| Largeur rainure a | 18 mm | |
| Filetage G | M16 | |
| Force de serrage F1 horizontale | 25 kN | |
| Force de serrage F2 verticale | 12,5 kN | |
| Hauteur min. h1 | 19 mm | |
| Hauteur max. h2 | 30 mm | |
| Hauteur intermédiaire H1 | 19 mm | |
| Longueur L | 130 mm | |
| Largeur B | 56 mm | |
| Type de produit | Etau plaqueur |
| Référence article | 375115 18 | |
| EAN / GTIN | 4020772374174 | |
| Réf. fabricant | 374173 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |