Šroubovací podstavec s ocelovou spodní částí, Nejvyšší výška uložení: 50mm

Artiklové číslo: 373500 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
240 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nejvyšší výška uložení (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6400
Nejvyšší výška uložení 50 mm
Minimální dosedací výška 38 mm
⌀ hlavy 31 mm
⌀ podstavce 31 mm
Pro upínky s šířkou drážky 6,6 mm - 14 mm
Nosnost 25 kN
Druh produktu Šroubovací podstavec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 373500 50
EAN / GTIN 4020772072391
Číslo výrobce 72397
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Zušlechtěná ocel, lakovaná.
Samosvorný šroub s trapézovým závitem a koncovou pojistkou.

Poznámka:

Od vel. 52 se středicím otvorem ⌀ 12 mm pro nástavce č. 375000375030.