Šroubovací podstavec s ocelovou spodní částí, Nejvyšší výška uložení: 52mm

Artiklové číslo: 373500 52
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
149 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nejvyšší výška uložení (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ hlavy 50 mm
Nejvyšší výška uložení 52 mm
Minimální dosedací výška 42 mm
Spodní část ⌀ 50 mm
für Spanneisen mit Schlitzbreite min. 14 mm
für Spanneisen mit Schlitzbreite max. 22 mm
Nosnost 100 kN
Druh produktu Svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 373500 52
EAN / GTIN 4020772072384
Číslo výrobce 72389
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Zušlechtěná ocel, lakovaná.
Samosvorný šroub s trapézovým závitem a koncovou pojistkou.

Poznámka:

Od vel. 52 se středicím otvorem ⌀ 12 mm pro nástavce č. 375000 − 375030.