• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Nastavitelná upínka odsazená, Šířka drážky a: 12mm

Artiklové číslo: 370685 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka drážky a (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 100 mm
Šířka 40 mm
Výška 20 mm
Výška paty 8 mm
Hloubka paty 10 mm
Upínací výška min. 10 mm
Upínací výška maximální 48 mm
Délka drážky 40 mm
Šířka drážky 12 mm
Vzdálenost hrotu od drážky 21 mm
Délka upínacího šroubu 100 mm
Norma DIN 6314
Závit M12
Upínací šrouby M12
Druh produktu Upínací příložka
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370685 12
EAN / GTIN 4020772074593
Číslo výrobce 74591
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Izvedba:

Poboljšani čelik, lakiran, kvaliteta vijaka 8.8.

Upotreba:

Za postizanje najniže visine stezanja, okrenuti steznu polugu.

Opseg isporuke:

Kompletno s podesivim vijkom i T vijkom vijkom DIN 787 (art. 375300).