Nastavitelná upínka odsazená, Šířka drážky a: 18mm

Artiklové číslo: 370685 18
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
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka drážky a (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka L 125 mm
Šířka B 50 mm
Výška H 25 mm
Výška paty H1 10 mm
Hloubka paty A2 12,5 mm
Upínací výška min. 13 mm
Upínací výška maximální h 56 mm
Délka drážky f 45 mm
Šířka drážky a 18 mm
Vzdálenost hrotu od drážky e 26 mm
Délka upínacího šroubu 125 mm
Norma DIN 6314
Závit M16
Upínací šrouby M16
Druh produktu Upínací příložka
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370685 18
EAN / GTIN 4020772074647
Číslo výrobce 74641
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Ocel k zušlechtění lakovaná, pevnost šroubů 8.8.

Použití:

K dosažení nejnižší výšky upnutí, upínku otočit.

Rozsah dodávky:

Kompletně se stavěcím šroubem a šroubem do T-drážek DIN 787 (č. 375300).