Nástavbová čelist s lůžkem destičky, Pro typ: 125

Artiklové číslo: 363036 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti B 125 mm
Výška čelistí H 38 mm
Délka čelisti L 66 mm
Pro šířku svěráku 125 mm
Upínací plocha S prizmatem
Vhodné pro vyměnitelné vložky ano
Funkce pevný
Způsob upevnění Šroubování
Včetně šroubů ne
Obsah 1 ks
Druh produktu Nespecifikované upínací čelisti
Povrch černěné
Hmotnost 1,35 kg
Obsah Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 363036 125
EAN / GTIN 4062406393038
Číslo výrobce 363036 125
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Čelisti pro použití upínacích vložek 361163 a bez upínacího kroku (individuální nastavení výšky kroku pomocí paralelních podpěr, uchopovací vložky Gripp je nutné objednat samostatně).