Modulární NC vysokotlaký svěrák TITAN 2, Typ: 125K

Artiklové číslo: 361302 125K
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 125K
Hmotnost 22 kg
Celková délka L 318 mm
Délka základního tělesa a 280 mm
Šířka základního tělesa 126 mm
Výška základního tělesa c 100 mm
f 21 mm
g 24 mm
Podélná drážka 20 mm
m 139 mm
Příčná drážka 20 mm
r 77 mm
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství Titan2 / TitanSense
Druh produktu Strojní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361302 125K
EAN / GTIN 4250364402361
Číslo výrobce 6921738000055
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Provedení:

Vodicí dráha indukčně kalená. Boční, horní a spodní strana broušená.
Charakteristika:
Svěráky pro modulární upínací systém.
Zvětšený silový zdvih pro bezpečné upínání polotovarů v kombinaci s funkcí stahování.
Čelisti se šrouby s válcovou hlavou M12.
8 mm okraj upínání při stahování, 3 mm u čelisti Gripp.
Možnost upínání v blízkosti neutrálního vlákna.
Upínací čelisti předchozích modelů jsou kompatibilní.
Výstupní otvor pro chladicí prostředek a třísky. Precizní rovnací drážky.
Závit pro doraz obrobku a pro prodloužení.
Maximální upínací síla 40 kN.
Včetně otvorů 25H6 M10 pro upínací systémy přes nulový bod - rozteč 200 mm.

Charakteristika:

Použitelný vertikálně.

Výhoda:

Precizní, silný, multifunkční vysokotlaký upínač.
  • Spolehlivé upínání surových dílů pomocí vysokotlakého vřetena s velmi dlouhým silovým zdvihem.
  • Přesné obrábění hotových dílů, základní těleso opracované ze všech stran.

Funkce:

Upínání výlučně pomocí nastavitelného momentového klíče (max. 30 Nm). Se speciálním vysokotlakým vřetenem a mechanickým zesilovačem síly.

Použití:

Pro konvenční upínání, upínání Grip a upínání se stahováním. Upínání surových dílů, výpalků a výřezů vnikáním kalených a vyměnitelných upínacích hrotů do obrobku. Vhodné pro všechny materiály do pevnosti cca 1000 N/mm2. Použitelné horizontálně a postranně.

Rozsah dodávky:

Včetně sady 12hranných nástrčných hlavic velikost 14; 4 upínky.

Zvláštní příslušenství:

Upínací čep č. 360025.

Poznámka:

Prodloužení rozsahu upínání možné pomocí základního tělesa č. 360420 vel. 125.