Modulární NC vysokotlaký svěrák TITAN 2, Typ: 125M

Artiklové číslo: 361302 125M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TITAN 2
Označení výrobce NC-Hochdruckspanner TITAN 2
Rychlé nastavení rozsahu upnutí ne
Možné upnutí potrubí ne
Celková délka max. L 455 mm
Délka základního tělesa a 398 mm
Šířka základního tělesa B 126 mm
Výška základního tělesa c 100 mm
Šířka čelisti A 126 mm
Vyměnitelné čelisti ano
Vzdálenost mezi přední stranou a upínací plochou t 21 mm
Výběr upínací síly Maximální upínací síla
Upínací síla 40 kN
S posilovačem ano
Maximální krouticí moment 30 Nm
Vyrovnávací drážky Příčná drážka; podélná drážka
Šířka příčné drážky n 20 mm
Podélná drážka šířka l 20 mm
S otvorem ano
Průměr otvoru D 25 mm
Rozteč 200
Se závitem ano
Rozměr závitu M M10
Gewinde für Werkstückanschlag M8
Oscilační čelist ne
Výkyvné ne
Provedení mechanický
S otočnou deskou ne
Hmotnost 30 kg
Povrch Kalené; broušeno
Druh produktu Strojní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361302 125M
EAN / GTIN 4250364402378
Číslo výrobce 6921838000755
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Provedení:

Vodicí dráha indukčně kalená. Boční, horní a spodní strana broušená.
Charakteristika:
Svěráky pro modulární upínací systém.
Zvětšený silový zdvih pro bezpečné upínání polotovarů v kombinaci s funkcí stahování.
Čelisti se šrouby s válcovou hlavou M12.
8 mm okraj upínání při stahování, 3 mm u čelisti Gripp.
Možnost upínání v blízkosti neutrálního vlákna.
Upínací čelisti předchozích modelů jsou kompatibilní.
Výstupní otvor pro chladicí prostředek a třísky. Precizní rovnací drážky.
Závit pro doraz obrobku a pro prodloužení.
Maximální upínací síla 40 kN.
Včetně otvorů 25H6 M10 pro upínací systémy přes nulový bod - rozteč 200 mm.

Charakteristika:

Použitelný vertikálně.

Výhoda:

Precizní, silný, multifunkční vysokotlaký upínač.
  • Spolehlivé upínání surových dílů pomocí vysokotlakého vřetena s velmi dlouhým silovým zdvihem.
  • Přesné obrábění hotových dílů, základní těleso opracované ze všech stran.

Funkce:

Upínání výlučně pomocí nastavitelného momentového klíče (max. 30 Nm). Se speciálním vysokotlakým vřetenem a mechanickým zesilovačem síly.

Použití:

Pro konvenční upínání, upínání Grip a upínání se stahováním. Upínání surových dílů, výpalků a výřezů vnikáním kalených a vyměnitelných upínacích hrotů do obrobku. Vhodné pro všechny materiály do pevnosti cca 1000 N/mm2. Použitelné horizontálně a postranně.

Rozsah dodávky:

Včetně sady 12hranných nástrčných hlavic velikost 14; 4 upínky.

Zvláštní příslušenství:

Upínací čep č. 360025.

Poznámka:

Prodloužení rozsahu upínání možné pomocí základního tělesa č. 360420 vel. 125.