{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Technologie povrchových úprav | PVD | |
| Série | ISOTURN | |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCMT 09T308 | |
| Rohový rádius | 0,8 mm | |
| Řezný materiál | IC807 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Hlavní způsob použití | M | |
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
| Lamač třísek | M3M | |
| Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 4 mm | |
| Posuv f | 0,08 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
| Řezná rychlost vc hlavní použití | 30 m/min - 80 m/min | |
| Počet výměn/řezání | 2 | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
| Označení výrobce | CCMT 09T308-M3M IC807 | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
| Katalogové číslo | 260173 IC807 | |
| EAN / GTIN | 7291075306422 | |
| Číslo výrobce | 3359006 |