S20R SDUCR-11 Vrtací tyče se šroubovým upínáním pro pozitivní kosočtvercové 55° destičky s úhlem vůle 7°.

Artiklové číslo: 3600917
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3600917
EAN / GTIN 7291075064957
Číslo výrobce 3600917
L-číslo L23990 131

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 20 mm, Dmin oddělování 25 mm, celková délka (OAL) 200 mm, výška stopky (H) 18 mm.

Charakteristika:

  • Průměr upínání, strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Směr (HAND) Pravá ruka
  • Funkční šířka (WF) 13 mm
  • Označení Řezná destička (MIID) DCMT 11T302-PF
  • Dmin oddělování 25 mm
  • Celková délka (OAL) 200 mm
  • Úhel záběru v ose (GAMP) 0 stupňů
  • Radiální úhel záběru (GAMF) -6 stupňů
  • Redukovaný průměr těla (LDRED) 50 mm
  • Výška stopky (H) 18 mm