S20R SDUCR-11 Barre di alesatura con fissaggio a vite per inserti positivi rombici a 55° con angolo di spoglia di 7° (raffreddamento esterno)

Codice art.: 3600917
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3600917
copia
EAN / GTIN 7291075064957
copia
Codice del produttore 3600917
copia
Numero-L L23990 131
copia

Descrizione

Descrizione:

Barre di foratura, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 20 mm, Dmin troncatura 25 mm, lunghezza totale (OAL) 200 mm, altezza gambo (H) 18 mm

Proprietà:

  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 20 mm
  • Direzione (HAND) mano destra
  • Larghezza di funzionamento (WF) 13 mm
  • Denominazione inserto (MIID) DCMT 11T302-PF
  • Dmin troncatura 25 mm
  • Lunghezza totale (OAL) 200 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 gradi
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -6 gradi
  • Diametro corpo ridotto (LDRED) 50 mm
  • Altezza gambo (H) 18 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "ISOTURN" Visualizza tutto