{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| largura do mordente | 26 mm | |
| Força de fixação | 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN | |
| Binário | 6 Nm; 8 Nm; 10 Nm; 14 Nm | |
| curso máx. | 3 mm | |
| Parafuso tensor SW | 6 mm | |
| Parafuso do braço tamanho da chave1 | 4 mm | |
| Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada |
| Número do artigo | 360084 26DUO | |
| EAN/GTIN | 4045197482099 | |
| Número do fabricante | 360084 26DUO | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |