{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Žiaunų plotis | 26 mm | |
| Užspaudimo jėga | 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN | |
| Sukimo momentas | 6 Nm; 8 Nm; 10 Nm; 14 Nm | |
| maks. eiga | 3 mm | |
| Užveržimo varžto rakto dydis SW | 6 mm | |
| Kojelės varžto rakto dydis SW1 | 4 mm | |
| Produkto rūšis | Spaustuvo kumšteliai |
| Produkto numeris | 360084 26DUO | |
| EAN / GTIN | 4045197482099 | |
| Gamintojo numeris | 360084 26DUO | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |