Karbidový frézovací kotouč 52WRC 10x19-6x64 mm SC PREMIUM steel

Artiklové číslo: 34213584
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada PREMIUM
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Průměr břitu Dc 10 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 19 mm
Tvar technické frézy Válcová kulatá technická fréza
Dělení břitů Nestejné
Typ ozubení Střídavé zuby
Jemnost ozubení střední
Povlak bez povlaku
Celková délka L 64 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Tvarové frézování (zápustkové frézování) (FFO)
Druh produktu Technická fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34213584
EAN / GTIN 9003172012094
Číslo výrobce 34213584
L-číslo L50140 2039
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

Karbidové frézy PREMIUM pro přímé brusky jsou vyráběny na nejmodernějších CNC bruskách. Výsledkem je vysoce výkonný přesný nástroj v různých provedeních, který splňuje všechny požadavky na optimální výsledky. Agresivní tvar frézy má obzvláště dlouhé třísky a zajišťuje maximální úběr materiálu při práci v těžko přístupných místech. Díky speciálně vyvinuté geometrii břitů se u tohoto nástroje vždy daří udržovat nízký vývin tepla, aby byl chráněn obrobek i fréza. Umožňuje dosáhnout nejlepší životnosti nástroje a maximální životnosti na oceli.

Charakteristika:

  • Tvar: 52WRC HM FRÉZY KULOVITÉHO VÁLCOVÉHO TVARU
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : SC
  • Rozměry (D x D - S x D): 10 x 19 - 6 x 64 mm
  • Průměr nádoby: 10 mm
  • Tloušťka: 19 mm
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Nejdelší životnost nástroje díky speciálně vyvinuté geometrii řezných hran.
  • Agresivní tvar frézy je obzvláště dlouho tříštivý a zajišťuje maximální úběr materiálu.
  • Snížená tvorba tepla chrání frézu a obrobek

Použití:

  • Pro náročné práce s ocelí různé kvality
  • Pro univerzální broušení na těžko přístupných místech ručními, pneumatickými nebo elektrickými stroji a průmyslovými roboty.

Materiál:

  • Ocel

Vhodné pro:

  • Přímá bruska

Poznámka:

  • Pro náročné práce s ocelí různé kvality
  • Pro univerzální broušení na těžko přístupných místech ručními, pneumatickými nebo elektrickými stroji a průmyslovými roboty.