{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Řada | PREMIUM | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Průměr břitu Dc | 8 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany Lc | 19 mm | |
| Tvar technické frézy | Válcová technická fréza | |
| Dělení břitů | Nestejné | |
| Typ ozubení | Střídavé zuby | |
| Jemnost ozubení | střední | |
| Celková délka L | 64 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Postupy obrábění | Tvarové frézování (zápustkové frézování) (FFO) | |
| Druh produktu | Technická fréza |
| Katalogové číslo | 34213558 | |
| EAN / GTIN | 9003172013657 | |
| Číslo výrobce | 34213558 | |
| L-číslo | L50140 2533 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |