CERABOND X pásy 75x2000 CA36 P94 JTS PREMIUM ocel/nerezová ocel

Artiklové číslo: 34571573
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce CERABOND X Bänder; PREMIUM CERABOND X Bänder
Šířka brusiva 75 mm
Délka brusiva 2 000 mm
Hnací stroj Pásové stroje
Stupeň jemnosti hrubé
Podklad brusného materiálu tkanina
Druh produktu Brusný pás
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Vlastnosti Chladicí povlak

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34571573
EAN / GTIN 9003173138342
Číslo výrobce 34571573
L-číslo L50140 2682
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Nové pásy PREMIUM CERABOND X se samoostřícím keramickým zrnem nabízejí maximální úběr materiálu v nejkratším možném čase na oceli a nerezové oceli. Díky samoostřícímu efektu získáte trvale dobrou kvalitu povrchu po celou dobu životnosti nástroje. Charakter brusného pásu zároveň snižuje pracovní zátěž uživatele, protože je zapotřebí menšího tlaku. Přídavná chladicí vrstva snižuje vývin tepla při broušení a zajišťuje chladné broušení. S bruskou CERABOND X jste ideálně vybaveni pro každou výzvu.

Charakteristika:

  • Tvar: Tkaninový pás
  • Vhodnost materiálu: ocel, nerezová ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : CA-P94 PE Y JTS CA36
  • Rozměry (š x c): 75 x 2000 mm
  • Tloušťka: 75 mm
  • Otvor: 2000 mm
  • Velikost jádra: 36
  • Nástroj pro: Stacionární pásová bruska

Výhoda:

  • Maximální úběr materiálu díky použití keramických zrn
  • Samoostřící se zrno pro trvale dobré výsledky na povrchu při nízkém zatížení uživatele
  • Chladicí vrstva pro velmi chladné broušení

Použití:

  • Pro zpracování normální a tvrdé oceli a nerezové oceli pásovými bruskami.

Materiál:

  • Ocel/ušlechtilá ocel

Vhodné pro:

  • Stacionární pásová bruska

Doporučení:

  • Zrnitost 24/36/40 pro maximální rychlost úběru.
  • Zrnitost 60/80/120 pro dokonalou povrchovou úpravu.

Poznámka:

  • Pro zpracování normální a tvrdé oceli a nerezové oceli pásovými bruskami.