{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | PREMIUM | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | P (oţel) | |
| Diametru tăiş Dc | 8 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 19 mm | |
| Forma știftului de frezare | Freză șlefuire cu cilindru | |
| Împărţirea tăişului | Inegal | |
| Tip de dantură | Dantură încrucişată | |
| Grad de fineţe a danturii | medie | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Lungimea totală L | 64 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare formă (frezare matrițe) (FFO) | |
| Tip produs | Freză şlefuire |
| Cod articol | 34213558 | |
| EAN / GTIN | 9003172013657 | |
| Număr producător | 34213558 | |
| L-Număr | L50140 2533 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |